ロジクール
ロジクール ワイヤレスコンボ MK540
マウスとキーボードがセットになった「MK540」は長時間のデスク作業でも快適さが持続し、効率的にキーボードとマウスを使いたいユーザーに最適なデバイスです。
色
ブラック
質量(g)
【キーボード】805、【マウス】73.5
対応OS
Windows 10以降、ChromeOS
センサータイプ
オプティカル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード】457.3×24×193.5、【マウス】111.5×39.2×61.8
機能
チルト無し
使用電池
【キーボード】単三形乾電池×2、【マウス】単三形乾電池×1
ホイール
有り
電池寿命
【キーボード】36カ月、【マウス】18カ月
キー方式
メンブレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度調節
有 (2段階 4度、8度)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64719928
MK540
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください