mabu(マブ)
高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨
7本骨
強風突風に耐えるタフな構造
太めのグラスファイバー骨と補強パーツで高強度を実現
片手で開閉操作ができる自動開閉モデル
親骨60cmの大きめサイズ
用途
折り畳み傘として。 mabu マブ 傘 かさ カサ 雨傘 折りたたみ傘 折り畳み傘 梅雨 雨具 アンブレラ 7本骨 セミオートクローズ ブランド シンプル 無地 おしゃれ 丈夫 高強度 耐風 グラスファイバー 大きめ メンズ ペットボトル リサイクル サステナブル 再生生地 自動開閉
仕様
ワンタッチ
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂
質量(g)
385
タイプ
折り畳み傘
直径(Φcm)
約102
骨数(本)
7
親骨長さ(cm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64719639
SMV-41801
ノワール
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
64719614
SMV-41803
アッシュ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
64719648
SMV-41802
インディゴ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
64719630
SMV-41804
カーキ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください