曜日別特売
SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630

SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630
SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630
SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630
SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630
SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630
SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630
SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630
SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630
SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630
SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630
SMV-41804 高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨 mabu(マブ) 64719630

高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本カーキ注文コード64719630品番SMV-41804
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

7本骨
強風突風に耐えるタフな構造
太めのグラスファイバー骨と補強パーツで高強度を実現
片手で開閉操作ができる自動開閉モデル
親骨60cmの大きめサイズ

用途折り畳み傘として。 mabu マブ 傘 かさ カサ 雨傘 折りたたみ傘 折り畳み傘 梅雨 雨具 アンブレラ 7本骨 セミオートクローズ ブランド シンプル 無地 おしゃれ 丈夫 高強度 耐風 グラスファイバー 大きめ メンズ ペットボトル リサイクル サステナブル 再生生地 自動開閉仕様ワンタッチ材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂カーキ質量(g)385タイプ折り畳み傘直径(Φcm)約102骨数(本)7親骨長さ(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする