曜日別特売

折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 シャイニーチタンミニ レディース 超軽量

折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 シャイニーチタンミニ レディース 超軽量 - mabu(マブ)折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 シャイニーチタンミニ レディース 超軽量 - mabu(マブ)折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 シャイニーチタンミニ レディース 超軽量 - mabu(マブ)折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 シャイニーチタンミニ レディース 超軽量 - mabu(マブ)折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 シャイニーチタンミニ レディース 超軽量 - mabu(マブ)折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 シャイニーチタンミニ レディース 超軽量 - mabu(マブ)折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 シャイニーチタンミニ レディース 超軽量 - mabu(マブ)折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 シャイニーチタンミニ レディース 超軽量 - mabu(マブ)

晴雨兼用傘。6本骨。
遮光・遮熱効果の高いチタンコーティング生地採用。携帯が便利な軽くてコンパクトな設計。
煌めく生地と繊細なデザインで涼やかな雰囲気に。UVカット率:99.0%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。

用途晴れ雨兼用傘として。 傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 6本骨 50cm おしゃれ レディース仕様手動材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂質量(g)140タイプ晴れ雨兼用折り畳み傘直径(Φcm)傘:約89骨数(本)6親骨長さ(cm)50内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719307SMV-42042ジュエリーシルバー
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
64719316SMV-42043ボタニカルブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
64719298SMV-42041ジュエリーゴールド
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
64719325SMV-42044ボタニカルグリーン
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする