USBタップ付 デスク上収納ラック オーガナイザー

USBタップ付 デスク上収納ラック オーガナイザー - TOPLANDUSBタップ付 デスク上収納ラック オーガナイザー - TOPLANDUSBタップ付 デスク上収納ラック オーガナイザー - TOPLANDUSBタップ付 デスク上収納ラック オーガナイザー - TOPLANDUSBタップ付 デスク上収納ラック オーガナイザー - TOPLANDUSBタップ付 デスク上収納ラック オーガナイザー - TOPLANDUSBタップ付 デスク上収納ラック オーガナイザー - TOPLANDUSBタップ付 デスク上収納ラック オーガナイザー - TOPLAND

USB電源タップ付きオーガナイザー
天然木のラバーウッドを採用。スマートフォンや筆記用具などの小物を収納。
コンセント2口、USB-Aポート2口を搭載。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選べる。

用途スマートフォンの充電、小物の整理にも。 TOPLAND トップランド オーガナイザー ORGANIZER ペンスタンド ティッシュボックス 天然木 木目 ナチュラル ブラウン 整理箱 木製タップ 電源コード スマホ充電 卓上 収納 リビング 寝室 子供部屋 書斎 電源タップ USBタップ 小物収納 収納ボックス メガネケース スマホケース ティッシュBOX ティッシュケース 2m 延長コード おしゃれ インテリア仕様コンセント挿し込み口:定格入力:AC100V / 口数:2個口(合計1400Wまで)材質ラバーウッド、ABS、PCコード長さ(m)約2USBポート出力(USB-Aポート):DC5V/2.4A(合計最大) / ポート数:2個口内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719237M4710P-NW1.1ナチュラルウッドペンスタンド31.5×11.5×15.5
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
64719246M4710P-DW1.1ダークウッドペンスタンド31.5×11.5×15.5
オープン
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
64719255M4710T-NW1.2ナチュラルウッドティッシュボックス31.5×13.5×16.5
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
64719264M4710T-DW1.2ダークウッドティッシュボックス31.5×13.5×16.5
オープン
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする