| 64770014 | OS 8056 VSE | SUZUKI SV 650-S (2006-2012) | | |
|
| 64770030 | OS 8057 VSE | SUZUKI GSF 650 N-S BANDIT (2007-2015) GSX 650 F (2008-2015) | | |
|
| 64770039 | OS 8058 VSE | SUZUKI SFV 650 GLADIUS (2009-2015) | | |
|
| 64770048 | OS 8061 VSE | SUZUKI GSX 750 RW (1992-1995) | | |
|
| 64770057 | OS 8062 VSE | SUZUKI GSR 750 (2011-2016) GSX-S 750 (2017-2020) | | |
|
| 64770066 | OS 8065 VSE | SUZUKI GSX 750 NAKED (1997-2003) | | |
|
| 64770075 | OS 8067 VSE | SUZUKI GSX 600 R (2001-2005) GSX 750 R (2000-2005) | | |
|
| 64770084 | OS 8078 VSE | SUZUKI SV1000S-SV1000N (2003-2005) | | |
|
| 64770100 | OS 8079 VSE | SUZUKI SV1000S-SV1000N (2003-2005) | | |
|
| 64770109 | OS 8081 VSE | SUZUKI RF 900 R | | |
|
| 64770118 | OS 8085 VSE | SUZUKI GSF 1200 N BANDIT (1996-1999) | | |
|
| 64770127 | OS 8090 VSE | SUZUKI GSX 1300 R HAYABUSA (1999-2007) | | |
|
| 64770136 | OS 8091 VSE | SUZUKI GSX 1300 R HAYABUSA (1999-2007) | | |
|
| 64770145 | OS 8092 VSE | SUZUKI GSF 1250 N BANDIT (2007-2015) GSX 1250 N (2010-2015) | | |
|
| 64770154 | OS 8095 VSE | SUZUKI GSF 1200 N BANDIT (2000-2005) | | |
|
| 64770170 | OS 8098 VSE | SUZUKI GSX 1000 R (2001-2004) | | |
|
| 64770179 | OS 8254 VSE | SUZUKI SV 650-S (2004-2005) | | |
|