曜日別特売

ペルチェベストセット

ペルチェベストセット - 村上被服ペルチェベストセット - 村上被服ペルチェベストセット - 村上被服ペルチェベストセット - 村上被服ペルチェベストセット - 村上被服ペルチェベストセット - 村上被服ペルチェベストセット - 村上被服ペルチェベストセット - 村上被服
仕様充電回数:約500回セット内容P119 ペルチェベスト、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー:186出力Type-A DC5V 3.0A(MAX)混率(%)(フロントメッシュ)ポリエステル95、ポリウレタン5(その他)ポリエステル100プレート寸法(mm)45×45入力Type-C DC5V 3.0A(MAX)充電時間約4~5時間(DC5V/3.0A 充電の場合)内容量1セット
注意
※ペルチェ素子は半導体素子です。直接お肌への接触はおさけください。凍傷や火傷の原因になる場合があります。
※ACアダプターは別売りです。
※P1882/ペルチェセットをお持ちのバッテリーでご使用の場合は5V/2A以上の製品をお使いください。
※稼働時間はP1883/モバイルバッテリー使用時の値です。温度はペルチェ冷却面での測定です。
※使用可能時間(P1883モバイルバッテリーでの値)は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。
※冷却時に電源OFFにすると、自動的に排熱機能が作動します。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64724295PV111ブラックM345476-84
オープン
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
64724329PV111ホワイトM345476-84
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64724338PV111ホワイトL365684-92
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64724347PV111ホワイトXL395992-102
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64724356PV111ブラックXXL4262102-112
オープン
16,800
18,480(税込)
4日以内出荷
返品不可
64724365PV111ホワイトXXL4262102-112
オープン
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
64724304PV111ブラックL365684-92
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64724320PV111ブラックXL395992-102
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64724304PV11164724338PV111PV111 ペルチェベストセット 村上被服 64724338ペルチェベストセット村上被服1セット
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64724320PV11164724347PV111PV111 ペルチェベストセット 村上被服 64724347ペルチェベストセット村上被服1セット
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする