真鍮 軸付カップブラシ
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途
各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)25
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
関連資料:
軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |