イグニオセーフティーシューズ IGS1013TGF 26.5cm

イグニオセーフティーシューズ IGS1013TGF 26.5cm - IGNIOイグニオセーフティーシューズ IGS1013TGF 26.5cm - IGNIOイグニオセーフティーシューズ IGS1013TGF 26.5cm - IGNIOイグニオセーフティーシューズ IGS1013TGF 26.5cm - IGNIOイグニオセーフティーシューズ IGS1013TGF 26.5cm - IGNIO

デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減
手袋をしたままでもダイヤル操作が可能
ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用

質量(g)365/26.0cmサイズ(cm)26.5規格非認定(JSAA B種相当)材質(アッパー)合成繊維材質(ソール)合成ゴム底ウィズ3.5E材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64926550IGS1013TGFホワイト
4,982
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
64926665IGS1013TGFイエロー
4,982
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
64926489IGS1013TGFブラック
4,982
取扱い終了
返品不可
64926604IGS1013TGFブルー
4,982
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする