IGNIO
イグニオセーフティーシューズ IGS1003TGF 27.0cm
デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減
手袋をしたままでもダイヤル操作が可能
ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用
質量(g)
350/26.0cm
サイズ(cm)
27
規格
非認定(JSAA B種相当)
材質(アッパー)
合成繊維
材質(ソール)
合成ゴム底
ウィズ
3.5E
材質(先芯)
樹脂先芯
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64926376
IGS1003TGF
ブラック
¥4,528
¥
4,498
¥4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64926437
IGS1003TGF
ブラック×レッド
¥4,528
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください