IGNIO
イグニオセーフティーシューズ IGS1013TGF 26.0cm
デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減
手袋をしたままでもダイヤル操作が可能
ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用
質量(g)
365/26.0cm
サイズ(cm)
26
規格
非認定(JSAA B種相当)
材質(アッパー)
合成繊維
材質(ソール)
合成ゴム底
ウィズ
3.5E
材質(先芯)
樹脂先芯
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64926656
IGS1013TGF
イエロー
¥4,982
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64926480
IGS1013TGF
ブラック
¥4,982
取扱い終了
返品不可
64926534
IGS1013TGF
ホワイト
¥4,982
取扱い終了
返品不可
64926595
IGS1013TGF
ブルー
¥4,982
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください