イグニオセーフティーシューズ IGS1003TGF 26.5cm

イグニオセーフティーシューズ IGS1003TGF 26.5cm - IGNIOイグニオセーフティーシューズ IGS1003TGF 26.5cm - IGNIOイグニオセーフティーシューズ IGS1003TGF 26.5cm - IGNIO

デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減
手袋をしたままでもダイヤル操作が可能
ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用

質量(g)350/26.0cmサイズ(cm)26.5規格非認定(JSAA B種相当)材質(アッパー)合成繊維材質(ソール)合成ゴム底ウィズ3.5E材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64926367IGS1003TGFブラック
4,528
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
64926428IGS1003TGFブラック×レッド
4,528
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする