BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ L

BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ L - おたふく手袋BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ L - おたふく手袋BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ L - おたふく手袋BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ L - おたふく手袋BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ L - おたふく手袋BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ L - おたふく手袋BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ L - おたふく手袋
(1件のレビュー)

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。

84.カモフラ×ブラックサイズL胸囲(cm)96~104混率(%)本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、メッシュ部分:ポリエステル100身長(cm)175~185機能吸汗速乾、接触冷感、消臭、ストレッチ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64925877JW-623
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 外での作業時
その他業種

まだそんなに蒸し暑くはないのですが、夏本番に向けて購入しました。
よければ再度購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする