曜日別特売

ゴム作業手袋 L

ゴム作業手袋 L - おたふく手袋

【日本製】の柔らかくて丈夫な『天然ゴム作業手袋』
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティング!脱ぎはめがしやすく、吸汗性に優れています。
水や泥などから、濡れ・汚れを防止します!
軽量で柔らかく、長時間の着用でも手が疲れにくいため、細かい作業から運搬作業まで幅広くご使用いただけます。

用途農作業・土木建設・日曜大工などに赤茶サイズL入数(双)1機能吸汗性、軽量全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22.6内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64926130A-326
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする