LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー
外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)
。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライトパネルハイビジョン最大輝度(cd/m2)200チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)内容量1台