曜日別特売

ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m) ガーデントワイライト

ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)

ガーデントワイライト専用 人感センサーです。時間消灯後、人感センサーが人の動きを感知しライトが点灯します。※自動消灯後などまわりが明るい場合は点灯しません
人感センサー対応ACコントローラー(GT-W106)に使用可能※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません。

用途ガーデントワイライト専用 人感センサーです。仕様感知範囲(m):3~5 ※感知範囲は環境条件によって大きく変化しますセット内容人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)250コード長さ(m)5防塵防水性能IP65本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)510×5.7×4内容量1個
注意
※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65051965GT-W105
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする