「超純綿」ショート靴下5本指3足組杢

「超純綿」ショート靴下5本指3足組杢 - ハヤシ[靴下]「超純綿」ショート靴下5本指3足組杢 - ハヤシ[靴下]「超純綿」ショート靴下5本指3足組杢 - ハヤシ[靴下]「超純綿」ショート靴下5本指3足組杢 - ハヤシ[靴下]「超純綿」ショート靴下5本指3足組杢 - ハヤシ[靴下]「超純綿」ショート靴下5本指3足組杢 - ハヤシ[靴下]「超純綿」ショート靴下5本指3足組杢 - ハヤシ[靴下]「超純綿」ショート靴下5本指3足組杢 - ハヤシ[靴下]

混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!
踏ん張りの利くカカト付き5本指!
2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!
甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。

用途
ショート丈ソックス
年中おススメです!
質量(g)140サイズ(cm)25~27混率(%)綿100機能通気性入数1組指タイプ5本指内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65051694SC626
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする