曜日別特売

ハンディーファン アイスポット

ハンディーファン アイスポット - 日動工業ハンディーファン アイスポット - 日動工業ハンディーファン アイスポット - 日動工業ハンディーファン アイスポット - 日動工業ハンディーファン アイスポット - 日動工業ハンディーファン アイスポット - 日動工業

充電式のハンディーファンです。
冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。
Type-Cで充電可能です。
角度調整で快適です。
サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!
3段階風速切替え可能です。

用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5付属品USBケーブル(Type-C)材質ABS質量(g)158電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く)バッテリー容量(Ah)2風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート)充電時間(時間)2.5内容量1本
注意
※USBーACアダプタは付属していません。
※市販のACアダプタ(定格出力5V2A以下)をご用意ください。
※充電中は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65052480HF-02-W
7,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする