スギハラ
晴雨兼用55cmミニ耐風強化骨
シックで上品なプリントデザイン
携帯に便利なコンパクトミニ!
仕様
手動
材質
生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
タイプ
折り畳み傘
効果
紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)
55
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65055919
-
ブラック
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
65055928
-
ネイビー
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
65055937
-
ホワイト
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
65055946
-
ネイビー
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
65055955
-
グレー
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
65055964
-
ピンク
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
65055980
-
ネイビー
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
65055989
-
グリーン
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
65055998
-
ホワイト
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください