晴雨兼用50cmショート手開寒竹手元グレー

晴雨兼用50cmショート手開寒竹手元グレー - スギハラ

人気の寒竹ハンドルでお洒落さアップ
プリントではなく生地織り柄で大人カワイイ雰囲気

仕様手動材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板グレータイプ折り畳み傘効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング親骨長さ(cm)50内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65056025-
2,980
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする