脇デスク(3段) 50Sシリーズ

脇デスク(3段) 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)脇デスク(3段) 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)

ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。
A4ファイルボックス5個分の収納量があります。
ダイヤル錠タイプで、4桁のダイヤルナンバーで施錠管理できるキーレスタイプのデスクです。

用途奥行800のデスクで、作業スペースを広く使いたい方に。高さ(mm)720奥行(mm)800間口(mm)400キャスターあり材質(天板)スチール、メラミン化粧板棚段数(段)3ダイヤル錠内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
色(天板)
袖口仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6508031550SNH-D048APWホワイト400×800×72034.4ペールアルダーA袖(中・下段A4ファイル収納可能)
94,100
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508032450SNH-D048BPWホワイト400×800×72034.4ペールアルダーB袖(下段B4ファイル収納可能)
92,800
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508041950SNH-D048AWWホワイト400×800×72034.4ホワイトA袖(中・下段A4ファイル収納可能)
94,100
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508042850SNH-D048BWWホワイト400×800×72034.4ホワイトB袖(下段B4ファイル収納可能)
92,800
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする