曜日別特売

溶接用チェア

溶接用チェア - ノーリツイス

座はモールドウレタン+難燃レザーで長時間作業でも疲れにくく、キャスター車輪部分が鋳物でできているため、高温でも変形が少なく溶接作業現場などに最適です。
溶接トーチを持つ腕を膝の上で固定しやすい足乗せリング付きです。
腰をサポートする背パイプ付きです。

用途溶接現場作業に。仕様座上下昇降:ガス調節式 座:難燃レザー使用幅(mm)610ブラック高さ(mm)635~795奥行(mm)610張地難燃ビニールレザー座幅(mm)400座高(mm)465~625座奥行(mm)400グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65081444TD-45Y
52,700
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする