DL1500形 Φ200 拡散 5000K

DL1500形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)123.7 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12865 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)181 調光の可否 調光範囲約5~100% 内容量1セット
注意
※【器具本体】NDN97825SZと【電源ユニット】NNK99002NLR9の組合せ品番
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65084104 XND9985SNZLR9
146,900
63,980
70,378 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする