マグネットワイヤレス充電器エアコン取付

マグネットワイヤレス充電器エアコン取付 - カシムラ

ネオジム磁石を16個内臓し、簡単に吸着ホールド。専用吸着プレート白/黒各1枚付属。ボールジョイントで角度調整可能。

用途携帯関連付属品USB-A-Type-Cケーブル(コード長:約1m)/専用吸着プレート(白黒各1枚/プレートサイズ:直径57mm)ブラック質量(g)90取付方式エアコン取付入力5V / 9V USB Type-C最大出力15W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×99×83内容量1個
注意
※スマホの重さ300g以上は使用不可。MagSafe対応ケースに装着した場合、ケース側にリング状の跡が残ります。
※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※MagSafe対応ケースに本製品を装着した場合、MagSafeケース側にリング状の跡が残ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65082528KW-46
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする