カシムラ
マグネットホルダー曲面貼付け
ダッシュボードの曲面にも取付可能なマグネットホルダー。ボールジョイントで角度調整可能です。
用途
携帯関連
付属品
透明保護シール(2枚)/ 金属プレート(丸1枚 / 四角2枚)(両面テープ貼り付け済み)
色
ブラック
質量(g)
64
取付方式
マグネット
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×60×70
内容量
1個
注意
※スマホの重さ300g以上/保護ケースの厚み4ミリ以上は使用不可。
※スマートフォンの背面部分または保護ケース内側が曲面になっている場合、ご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082485
AT-101
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください