SEIWA(セイワ)
マグネットチャージホルダー
ネオジム磁石でホールドしながら無線充電可能なiPhone12以降専用の専用充電ホルダーです。エアコンルーバー取付タイプ。ボールジョイントで角度調整出来ます。最大7.5Wで無線充電します。
用途
携帯関連
色
ブラック
取付
エアコン取付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
67×67×38
最大出力
7.5W
内容量
1個
注意
※iPhone専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082704
D617
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください