SEIWA(セイワ)
レインボーイルミマグネットワイヤレスホルダ―AC
ネオジム磁石20個搭載。強力磁石でスマホをホールド&充電。最大15Wで無線充電します。12色+オーロラLEDイルミで視界性UP。エアコン取付タイプ。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途
携帯関連
取付
エアコン取付
コード長さ(m)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
71×67×31
最大出力
15W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082799
D636
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください