SEIWA(セイワ)
マグネットスマホホルダーAC
ネオジム磁石20個搭載。強力磁石でスマホをホールド。エアコン取付タイプ。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途
携帯関連
色
ブラック
取付
エアコン取付
コード長さ(m)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×60×35
内容量
1個
注意
※スマホの重さ300g以下/厚み17ミリまで/幅58-95ミリまで
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082790
WA140
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください