曜日別特売

24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ

24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相(Φ)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65083797VD-15ZVX7-C3.2強:5/5、弱:1.90/1.90EA:100.0223×407×335(SPL)強:28/28、弱:17.50/17.50
46,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65083806VD-18ZVX7-C4.3強:7.50/7.50、弱:3/3EA:150.0262×444.50×335(SPL)強:29.50/29.50、弱:21/21
55,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65083815VD-20ZVX7-C4.9強:9/9、弱:4/4EA:150.0263×485.50×380(SPL)強:32.50/32.50、弱:24.50/24.50
66,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする