24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / フラットインテリアパネルタイプ

24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / フラットインテリアパネルタイプ - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / フラットインテリアパネルタイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相(Φ)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65083824VD-15ZVX7-FP3.5強:5/5、弱:1.90/1.90EA:100.0250×404.50×330(SPL)強:26.50/26.50、弱:17/17
51,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65083840VD-18ZVX7-FP4.6強:8/8、弱:3/3EA:150.0289×442×330(SPL)強:30/30、弱:21/21
61,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65083849VD-20ZVX7-FP5.3強:10/10、弱:4/4EA:150.0298×485.50×380(SPL)強:32.50/32.50、弱:24.50/24.50
72,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65083849VD-20ZVX7-FP65083788VD-20ZVE7-FPVD-20ZVX7-FP 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ 三菱電機 6508378824時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ三菱電機1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする