24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト) - 三菱電機
質量(kg)4.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65083779VD-18ZLX14-CS
47,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする