三菱電機
CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ)
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
羽根径(Φmm)
180
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083858
VD-18ZAGVR7-C
4.7
弱:2.50/2.50
262×444.50×335
(SPL)弱:21/21
弱:130/130
¥
94,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65083867
VD-20ZAGVR7-C
5.6
弱:4/4
268×485.50×307
(SPL)弱:23/23
弱:170/170
¥
116,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください