曜日別特売

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相(Φ)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65083596VD-10ZLEC14-FPS1.5強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90EA:100.0223×321×250(SPL)強:19.50/20、弱:13.50/13.50
31,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
65083614VD-13ZLEC14-FPS1.7強:13/15.50、弱:5.50/5.50EA:100.0234×351×286(SPL)強:24.50/25.50、弱:16.50/16
34,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65083876VD-18ZLEP14-FPS5.7強:33/40、弱:11/13EA:150.0298×485.50×380(SPL)強:31.50/31.50、弱:17.50/17.50
71,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65083885VD-20ZLE14-FPS5.7強:42/48、弱:13/15.50EA:150.0298×485.50×380(SPL)強:34/34、弱:19.50/19.50
80,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65083894VD-20ZLEP14-FPS5.9強:54/64.50、弱:18/22EA:150.0298×485.50×380(SPL)強:39.50/39.50、弱:25/25
90,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする