三菱電機
24時間換気機能付ダクト用換気扇
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:13/15.50、弱:5.50/5.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×351×286
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:125/130、弱:70/65
羽根径(Φmm)
115
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083605
VD-13ZLC14-S
¥
28,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください