SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS

SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

個人事業主の方や家族経営事業者の方向けにコストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用ととして安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。連続稼働するからこそうれしい、低消費電力・静音ファンレス設計です。
外出先でもPCやスマートフォンからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。

仕様●LANポート:転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MID/MDIX対応有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極●冗長化:方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1※出荷時は拡張ボリュームに設定●推奨最大同時接続数(台):ローカルアクセス:8、リモートアクセス:3付属品LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、初回設定マニュアル、RemoteLink設定シート定格AC100V50/60Hz、消費電力:Typ16W、最大48W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(突起部除く)対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS,android搭載のスマホ、タブレット端末、ChromeBook通信方式通信対応プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB、AFP(AppleShare)、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:無し(HDDは筐体に直接ネジで固定)RoHS指令(10物質対応)対応特性筐体:ファンレス、機能:履歴差分バックアップ、標準で内蔵ハードディスク暗号化済み、縦置き設置USBポートインターフェース:USB 2.0 ※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge 41、Google Chrome 80、Safari 13内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097910HDL2-TA2SOHO1.82
59,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65097919HDL2-TA4SOHO2.14
69,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65097928HDL2-TA6SOHO2.16
79,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65097937HDL2-TA8SOHO2.18
89,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする