曜日別特売

交換レンズ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR

交換レンズ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR - Nikon(ニコン)

幅広いズーム域でさまざまなシーンや被写体に対応する、約14.2倍の軽量な高倍率ズームレンズ
〇あらゆるシーンをカバーする NIKKOR Z レンズ初の約14.2倍高倍率ズームレンズ
広角28mmから超望遠400mmまでの幅広い焦点距離域をカバー。風景、乗り物、スポーツ、動物、花、スナップまで、日常のあらゆるシーンに1本で対応します。400mmの望遠端でも、遠く離れた被写体の質感や表情までリアルかつ印象的に描写。情景を広く写したい時や、お気に入りの選手を大きく写したいスポーツ撮影など、さまざまな場面で役立ちます。
〇持ち運びしやすい小型・軽量設計
広角端28mmから望遠端400mmまでの高倍率でありながら、約725gと携帯性に優れた小型・軽量設計により、簡単に持ち運ぶことができます。旅先やテーマパークでも身軽に動き回りやすく、シャッターチャンスに出会った際もバッグから素早く取り出して、快適に撮影が行えます。
〇高い近接撮影性能を実現
広角端(28mm時)は最大撮影倍率0.35倍、最短撮影距離0.2m。イスに座った状態からでも、印象的なテーブルフォトを撮影できます。望遠端の最短撮影距離は1.2m。近づいて被写体を撮影することで、大きな背景ボケが得られます。
〇5.0段の強力な手ブレ補正効果
レンズシフト方式VR機構により、手ブレ補正効果5.0段※1を実現。夕暮れ時や室内などの薄暗いシーンや、400mmの望遠端での撮影時でも、手ブレを気にせず手持ち撮影が可能。シンクロVR対応カメラとの組み合わせでは5.5段※2とさらに高い手ブレ補正効果が得られます。
※1 CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、最も望遠側で測定
※2 CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、シンクロVR対応ボディーとの組み合わせ時
〇STMによる高速かつ静粛なAF駆動
AF機構にSTM(ステッピングモーター)を採用。テーマパークの乗り物、スポーツ選手など、動きの素早い被写体にも正確にピントを合わせることができます。
〇防塵・防滴に配慮した設計
レンズ鏡筒の可動部やレンズマウントゴムリングなど各部にシーリングを施し、防塵・防滴性能※にも配慮。急な天候変化も多少の雨なら気にすることなく撮影ができます。
〇動画撮影に配慮した設計
フォーカスブリージングを抑制することで、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。また、対応カメラ※との組み合わせ時に、MF時のリニア操作が可能。リングを回す速さに関係なく、設定した角度の範囲で回転角度に応じてピント位置が移動するため、狙い通りにピント合わせが行えます。

仕様●最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)(mm):Φ84.5×141.5●最大撮影倍率(倍):0.35(焦点距離28mm)●最大絞り:f/4(焦点距離28mm)、f/8(焦点距離400mm)●最小絞り:f/22(焦点距離28mm)、f/45(焦点距離400mm)●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-114、レンズケースCL-C2質量(g)約725フィルター直径(Φmm)77レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.2(焦点距離28mm)、0.36(焦点距離35mm)、0.5(焦点距離50mm)、0.57(焦点距離70mm)、0.6(焦点距離105mm)、0.8(焦点距離200mm)、1.2(焦点距離300mm)、1.2(焦点距離400mm)マウントニコンZマウント画角75°-6°10’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、53°-4°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)内容量1個
注意
※レンズフードを装着して接写撮影をする場合は、レンズフードが被写体にあたらないようにご注意ください。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
※対応カメラは、メーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65098375NZ28-400
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする