太平洋ホワイトセメント

太平洋ホワイトセメント - 太平洋セメント

白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。
ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。
また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。
1. 色合いが純白である
ホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。
2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等
圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。
3. 自由に着色できる
コンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。
4. 耐久性が大きく水に侵されない
ホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。

用途
レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)
記念碑、 道路用製品
建築用プレキャストコンクリート
テラゾタイル、 テラゾ製品
化粧コンクリートブロック
左官用
仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23%ホワイト密度(g/cm3)3.05圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1危険物の類別非危険物特性耐候性安定性内容量1袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65103318-
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする