SMC
SYJ5000 Series
リード線取出方法
M形プラグコネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式
2位置シングルソレノイド
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロック プッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65103300
SYJ5190-2M
¥7,980
¥
7,198
¥7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください