LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅 - 三菱電機
消費電力(W)36.7定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)159.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)5870出力タイプ(非常時)一般出力内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU47030L AHTNの組合せ品番
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65105409MY-BKR470300/L AHTN
101,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65105409MY-BKR470300/L AHTN60716665MY-BKR470400/L AHTNMY-BKR470300/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60716665LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
47,980
税込52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする