LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅 - 三菱電機
消費電力(W)13.6定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)130.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000光色白色グリーン購入法適合定格光束(Lm)1780出力タイプ(非常時)一般出力内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU42033W AHTNの組合せ品番
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65105339MY-BKR420330/W AHTN
86,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65105339MY-BKR420330/W AHTN60638089MY-BKR420430/W AHTNMY-BKR420330/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60638089LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする