曜日別特売

天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 - 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 - 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 - 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 - 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 - 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 - 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 - 三菱電機
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65106145VD-10ZC14-BL1.67.20/9.30199×321×250(SPL)21.50/2290/95
26,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65106154VD-13ZC14-BL1.813/15.50210×351×286(SPL)27.50/28.50125/130
30,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
65106170VD-13ZSC14-BL1.813/15.50210×399×286(SPL)28.50/29.50125/130
33,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106179VD-15ZC14-BL3.1強:18/19、弱:7/7.50218×401×330(SPL)強:28.50/28.50、弱:17/17強:180/180、弱:95/95
32,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106188VD-15ZPC14-BL3.1強:22/24.50、弱:6.50/6.50218×401×330(SPL)強:34/34.50、弱:17/17強:220/230、弱:95/95
36,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
65106197VD-15ZPPC14-BL3.2強:26.50/30、弱:19/20218×401×330(SPL)強:31.50/31、弱:23.50/23.50強:195/190、弱:135/135
47,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106206VD-15Z14-BL3.8強:17/18、弱:6.50/7.50222×404.50×330(SPL)強:29.50/29、弱:18/17.50強:180/175、弱:95/90
38,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする