三菱電機
ダクト用換気扇 / BL認定品
質量(kg)
2.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
13.50/16
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×358.50×286
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)28.50/29
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
125/130
羽根径(Φmm)
115
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106249
VD-10ZS14-BL
¥
30,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください