三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房/2部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター
質量(kg)
8.4
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:1230/1230、弱:2.50/2.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
209×553×372
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:46/46、弱:15/15
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:140/140、弱:30/30
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)強:270/270、弱:25/25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106057
V-142BZLT6
¥
143,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください