天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ

天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ - 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ - 三菱電機
質量(kg)1.2電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×307.50×223羽根径(Φmm)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65105890VD-10ZLC14-IN強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90(SPL)強:21.50/22、弱:15.50/15.50強:90/95、弱:55/55
22,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
65105960VD-10ZC14-IN7.20/9.30(SPL)21.50/2290/95
19,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする