曜日別特売

ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)

ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) - 三菱電機
電圧(V)100電源単相(Φ)内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65106258VD-15ZX14-C3.513.50/14EA:100.0223×407×335(SPL)28/27.50
27,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106267VD-15ZXP14-C3.520/22.50EA:100.0223×407×335(SPL)34.50/34.50
33,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65106276VD-18ZX14-C4.625.50/28.50EA:150.0262×444.50×335(SPL)29.50/29.50
39,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
65106285VD-18ZXP14-C5.233/40EA:150.0263×485.50×380(SPL)33/33
42,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
65106294VD-20ZX14-C5.242/48EA:150.0263×485.50×380(SPL)35.50/35.50
50,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
65106310VD-20ZXP14-C5.5強:54/64.50、弱:36/38EA:150.0263×485.50×380(SPL)強:41.50/41.50、弱:36/35
57,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
65106319VD-20ZXK14-C5.3強:42/48、弱:23.50/27EA:150.0263×485.50×380(SPL)強:35.50/35.50、弱:27.50/27.50
55,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65106319VD-20ZXK14-C65083700VD-20ZLX14-CSVD-20ZXK14-C 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機 6508370024時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする