三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
3.80/4.90
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×283×210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)25.50/25.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
50/50
羽根径(Φmm)
85
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ダクト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106075
VD-07ZC14
1.1
EA:75.0
¥
19,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65106084
VD-08ZC14
1.2
EA:100.0
¥
19,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください