バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター

バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター - 三菱電機
質量(kg)8.4電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:1230/1230、弱:2.50/2.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:44/44、弱:15/15風量(m3/h)(50/60Hz)強:140/140、弱:30/30機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)強:285/285、弱:25/25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65106066V-143BZLT6
146,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする