天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ

天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ - 三菱電機
質量(kg)5.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65106407VD-20ZVEP7-FP
99,400
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする