LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機
消費電力(W)24.9定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合定格光束(Lm)2180出力タイプ(非常時)一般出力内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
注意
※【器具本体】EL-LH-VKR42300と【ライトユニット】EL-LU44033Y AHTNの組合せ品番
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65103930MY-VKR440330/Y AHTN
91,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする