三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅
消費電力(W)
43
定格
固定出力 段調光形
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
6900
光色
白色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
6270
出力タイプ
(非常時)一般出力
内容量
1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-VKR42300と【ライトユニット】EL-LU47033W AHTNの組合せ品番
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65103467
MY-VKR470330/W AHTN
¥
90,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください